missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Hexyl-3,6-bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Hexyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole |
| Point de fusion | 157 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 503.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |