missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Fluorénol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Fluorenol |
| Point de fusion | 155 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |