missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Acides fluorencarboxyliques 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Fluorenecarboxylic Acid |
| Point de fusion | 230 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 210.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |