missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Éthylcarbazole-3-carboxaldéhyde Diphénylhydrazone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde Diphenylhydrazone |
| Point de fusion | 159 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 389.50 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |