missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Acétate de 9-décényle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Decenyl Acetate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 246 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 198.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0762 |
| RTECSNumber | AG5230000 |
| TSCA | Oui |