missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Bromo-10-(9-phénanthryl)anthracène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Bromo-10-(9-phenanthryl)anthracene |
| Point de fusion | 232 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 433.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |