missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole |
| Point de fusion | 162 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 415.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |