missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Anthracenecarboxaldéhyde, 99%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Anthracenecarboxaldehyde |
| Point de fusion | 103,0 °C à 107,0 °C |
| Couleur | Jaune |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 500 g |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : ... Autres solubilités : soluble en chloroforme |
| Poids de formule | 206.24 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 211-383- |
RUO – Usage réservé à la recherche