missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Acétylanthracène, 96%
Description
Le 9-acétylanthracène est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les produits de colorant.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-acétylanthracéne est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les produits colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
À conserver à 15 - 30 °C. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 9-acétylanthracéne est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les produits colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
À conserver à 15 - 30 °C. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 9-Acetylanthracene |
| Point de fusion | 72 °C à 76 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1370056 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 220.27 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 212-315-2 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche