missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,9-Diméthyl-10-phényl-9,10-dihydroacridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine |
| Point de fusion | 119 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 285.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |