missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,9-Di-n-dodécyl-2,7-dibromofluorène, 98%
Description
C’est un intermédiaire pour les diodes électroluminescentes polymériques.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pour les diodes électroluminescentes polymères.
Notes
Conservez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le contenant hermétiquement fermé.
Il s’agit d’un intermédiaire pour les diodes électroluminescentes polymères.
Notes
Conservez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le contenant hermétiquement fermé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene |
| Point de fusion | 50 °C à 55 °C |
| Point d’ébullition | 180 °C (0,15 mmHg) |
| Point d’éclair | 110 °C (230 °F) |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 660.65 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche