missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,9-Bis(4-hydroxy-3-méthylphényl)fluorène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene |
| Point de fusion | 219 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 4,4′C-(9-Fluorenylidene)di(o-cresol) |
| Poids de formule | 378.47 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1869 |
| TSCA | Non |