missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,9'-Bianthracène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9,9′-Bianthracene |
| Point de fusion | 306 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 354.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DT3572500 |
| TSCA | Non |