missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-[4-(tert-butyl)phényl]-9H-carbazole 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 9-[4-(tert-Butyl)phenyl]-9H-carbazole |
| Point de fusion | 191 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 299.42 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |