missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-(4'-Bromo-4-biphényl)carbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-(4′-Bromo-4-biphenylyl)carbazole |
| Point de fusion | 260 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 9-(4′-Bromo-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-9H-carbazole |
| Poids de formule | 398.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |