missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-(3,5-Dibromophényl)carbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole |
| Point de fusion | 176 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 401.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |