missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-(2-Naphthyl)anthracène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-(2-Naphthyl)anthracene |
| Point de fusion | 205 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 304.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |