missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphénanthrène 10-oxyde 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-Oxide |
| Point de fusion | 119 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 216.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3777 |
| TSCA | Oui |