missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,10-Diethoxyanthracène, 98%
Description
Le 9,10-diéthyanthracène agit comme agent photosensibilisant pour les sels de diaryl iodonium. Il est aussi utilisé comme colorant sensibilisant. Il est utilisé pour la préparation de complexes polymétalliques par coordination sélective pi.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9,10-diethoxyanthracène agit comme agent photosensibilisant pour les sels de diaryl iodonium. Il est aussi utilisé comme colorant sensibilisant. Il est utilisé pour la préparation de complexes polymétalliques par coordination sélective pi.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Le 9,10-diethoxyanthracène agit comme agent photosensibilisant pour les sels de diaryl iodonium. Il est aussi utilisé comme colorant sensibilisant. Il est utilisé pour la préparation de complexes polymétalliques par coordination sélective pi.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9,10-Diethoxyanthracene |
| Point de fusion | 149 °C à 151 °C |
| Quantité | 1 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le toluène. |
| Poids de formule | 266.33 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 272-401-0 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche