missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,10-Dichloroanthracène 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9,10-Dichloroanthracene |
| Point de fusion | 210 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 247.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |