missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,10-Di(2-naphthyl)anthréène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9,10-Di(2-naphthyl)anthracene |
| Point de fusion | 357 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 430.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |