missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,10-Bis(3,5-dihydroxyphényl)anthracène 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 394.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |