missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco -Piège à froid à 84 °C CentriVap™

Description
- Extérieur en acier inoxydable brossé et en acier poudré
- Graphique de température éclairé avec indication du point final
- Système de réfrigérant sans HCFC
- Collecteur en acier inoxydable de 4 L
- Couvercle en acier inoxydable avec 2 raccords à déconnexion rapide pour la connexion à un CentriVap™ concentrateur
- Bouche de vidange en acier inoxydable (avec valve en nylon résistante à la corrosion)
- Les modèles -84 °C sont équipés de deux compresseurs de 1/3 ch (-84 °C en moins de 40 minutes).
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable |
| Catégorie | Piège à froid |
| Type de prise | Amérique du Nord |
| Tension | 115 V |