missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Rack cryo polypropylène à 81 positions avec balayage matricielle
Description
- Balayage des fenêtres sous chaque tube
- Permet de lire tous les identifiants des tubes en un seul balayage
- Bloqueurs de rotation pour utilisation avec des dispositifs automatisés de décapsulation/recapsulation
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 4 mL |
| Aperçu général | Non stérile |
| Conception | Balayage de matrice de données |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polycarbonate |
| Catégorie | Cryo Rack |
| Comprend | Couvercle à profil bas |
| Quantité | 1 |
| Stérilité | Non stériles |
| Dimensions (L x P) | 133 x133 mm |
| Afficher plus de résultats |