missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ 8 x 50 rotors à angle fixe scellés individuellement pour 50 mL conique (pour centrifugeuses compactes et 1,6 L polyvalentes)
Description
Centrifugez huit tubes coniques dans des récipients individuellement scellés à l’aide Thermo Scientific™ de 8 x rotors à angle fixe scellé de 50 mL.
Contenants scellés individuels pour échantillons à haut risque, certifiés par Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni.
Un échange de rotor sécurisé par bouton-poussoir Auto-Lock en seulement 3 secondes permet :
- Installation et retrait du rotor sans problème
- Aucun outil n’est nécessaire
- Pas de procédures compliquées de changement de rotor
- Accès libre à la chambre pour faciliter le nettoyage
- Passage rapide d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes sanguins, des microtubes aux microplaques, et la flexibilité d’évoluer selon les besoins changeants de votre laboratoire
Spécifications
Spécifications
| Description | 8 x 50 mL rotor à angle fixe scellé individuellement |
| Type | Rotor à angle fixe |
| Capacity | 8 x 50 mL |
| Max. RCF | 6,755 x g |
| Max. Speed | 6,500 rpm |
| Radius (Metric) | 143 mm |
| Max. Tube Length | 116 mm |
| Max. Tube Diameter | 29.5 mm |
| For Use With (Equipment) | Thermo Scientific Sorvall Centrifugeuses Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 et SL 16 |
| Angle | 25° |