missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Fioles filetées à vis standard en verre de 8 mm (8-425)
Description
- Disponible avec un patch à écrire avec graduation pour une identification pratique des exemples
- Verre transparent de qualité supérieure (Type 1, Classe A) ou verre ambré 51A (Type 1, Classe B)
- Recommandé pour les instruments suivants :
- Beckman
- CTC
- Gilson
- Knauer
- Shimadzu
- Étincelle Holland
- Varian
- VWR (Merck)/Hitachi
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1.5 mL |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,5, 1,0 et 1,5 mL |
| Nb par paquet | 100 |
| Dimensions (métrique) d’ouverture | 8 mm |
| Volume (métrique) résiduel | < 170 μL |
| Type de base | Fond plat |
| Show More |