missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Methoxy-4-méthylbenzo[g]coumarin 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 8-Methoxy-4-methylbenzo[g]coumarin |
| Point de fusion | 221 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 240.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |