missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Hydroxyquinoline N-oxyde 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 8-Hydroxyquinoline N-Oxide |
| Point de fusion | 139 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 161.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | VC8238500 |
| TSCA | Non |