missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Hydroxyquinoline-5-Acide sulfonique Monohydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid Monohydrate |
| Point de fusion | 314°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 225.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VC2570000 |
| TSCA | Yes |