missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Diméthylamino-2,3-Benzophénoxazine Hemi (chlorure de zinc) Sel, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 8-Dimethylamino-2, 3-Benzophenoxazine Hemi (Zinc Chloride) Salt |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 378.9 |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à température ambiante (15 à 30 °C). |