missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 8-bromooctanoïque 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 8-Bromooctanoic Acid |
| Point de fusion | 37 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 150 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 223.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |