missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Bromoisoquinoline 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 8-Bromoisoquinoline |
| Point de fusion | 78 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 8-bromo-isoquinoline, isoquinoline,8-bromo, isoquinoline, 8-bromo, d-lactosyl fluoride, pubchem6213, acmc-1b6s3, ksc352q0f, abbypharma ap-12-10879 |
| Poids de formule | 208.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |