missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Aminoquinoline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 8-Aminoquinoline |
| Point de fusion | 65 °C |
| Point d’ébullition | 145 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 144.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VA9627000 |
| TSCA | Oui |