missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 8-Amino-1-naphtalènesulfonique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 8-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid |
| Couleur | Gris-Rouge |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 223.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0491 |
| TSCA | Oui |