missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7H-Dibenzo[c,g]carbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7H-Dibenzo[c,g]carbazole |
| Point de fusion | 158 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 267.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | HO5600000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |