missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Methoxy-3-phénylsulfonyl-1(3H)-isobenzofuranone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-Methoxy-3-phenylsulfonyl-1(3H)-isobenzofuranone |
| Point de fusion | 188 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 304.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |