missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-(Éthylamino)-4,6-diméthylcoumarin 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin |
| Point de fusion | 167 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 217.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |