missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Éthyl-2-méthyl-4-undécanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 264 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 214.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0217 |
| TSCA | Oui |