missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Chloroindole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-Chloroindole |
| Point de fusion | 58 °C |
| Point d’ébullition | 95 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 151.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |