missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Bromoquinoline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-Bromoquinoline |
| Point de fusion | 35 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 208.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |