missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Bromobenzo[b]thiophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-Bromobenzo[b]thiophene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 109 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Synonyme | 7-bromobenzo b thiophene, 7-bromobenzothiophene, 7-bromo-benzo b thiophene, benzo b thiophene, 7-bromo, zlchem 1192, 7-bromobenzo-b thiophene, benzo b thiophene,7-bromo |
| Poids de formule | 213.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |