missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline |
| Point de fusion | 181 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 258.50 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | VC4585000 |
| TSCA | Non |