missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7,7-Diméthyl-7H-benzo[c]fluorène 94,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7,7-Dimethyl-7H-benzo[c]fluorene |
| Point de fusion | 84 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 244.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥94,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |