missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7,7'-Bi[1,4]benzoxazine[2,3,4-kl]phénoxazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7,7′-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine |
| Point de fusion | 376 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 544.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |