missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7,7,8,8-Tétracyanoquinodiméthane (purifié par sublimation) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane (purified by sublimation) |
| Point de fusion | 289 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 204.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1798 |
| RTECSNumber | GU4850000 |
| TSCA | Oui |