missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Thioguanine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Thioguanine |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 167.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UP0740000 |
| TSCA | No |