missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Quantité | 10g |
| Poids de formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |