missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool 6-nitropiperonyl, 98+%
Description
L’alcool 6-nitropiperonyl est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique. Il est aussi utilisé comme biochimique pour la recherche en protéomique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 6-nitropiperonyle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique. Il est aussi utilisé comme biochimique pour la recherche en protéomique.
Notes
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
L’alcool 6-nitropiperonyle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique. Il est aussi utilisé comme biochimique pour la recherche en protéomique.
Notes
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Nitropiperonyl alcohol |
| Point de fusion | 121 °C à 125 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 13749 |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Poids de formule | 197.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 239-376-8 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche