missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Nitrophthalide 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Nitrophthalide |
| Point de fusion | 145°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 179.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |