missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ 6-NBDG (6-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-Désoxyglucose)
Description
6-NBDG is a fluorescent nonhydrolyzable glucose analog that has been used to monitor glucose uptake and transport in live cells. Although sensitive to its environment NBD fluorescence typically displays excitation/emission maxima of ∼465/540 nm and can be visualized using optical filters designed for fluorescein.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre -5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Aperçu général | 6-NBDG (6-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-6-Désoxyglucose) |
| Méthode de détection | Absorbance |
| Forme | Solide |
| Gamme de produit | Life Technologies |
| Quantité | 5 mg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.